Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA514ZJU1 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA514ZJU1 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg
Makita DGA514ZJU1 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70245201
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA514ZJU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18 volt...
akku winkelschleifer
Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit der AWS-Technologie, zum automatischen Starten der Staubabsagung und einer Motorbremse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
140 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Spindelfaden
M14
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.