Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LCC-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LCC-E
Lapp SILVYN LCC-E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70205098
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
SILVYN LCC-E - Einschraubhülse aus Messing

Sicherer Schutz vor Kabelverletzung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchnippel
Produktfarbe
Silber
Material
Vernickeltes Messing
Gewindelänge
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.