Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26341-F103-L220 Externe Festplatte 2048 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26341-F103-L220 Externe Festplatte 2048 GB Schwarz
Fujitsu S26341-F103-L220 Externe Festplatte 2048 GB Schwarz
Fujitsu S26341-F103-L220 Externe Festplatte 2048 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7019980
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
2048 GB
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
97 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Abmessungen (BxTxH)
117 x 210 x 37 mm
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
117 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.