Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 24337 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 24337 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE 90 ° abgewinkelt
Bals Elektrotechnik 24337 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70189036
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24337
EAN/GTIN:
     4024941243377
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3150
ab € 110,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.