Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-207-X Fotoalbum Grau 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-207-X Fotoalbum Grau 40 Blätter
Walther Design FA-207-X Fotoalbum Grau 40 Blätter
Walther Design FA-207-X Fotoalbum Grau 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187084
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-207-X
EAN/GTIN:
     4004122230174
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum Fun
Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 22x16 cm hat 40 weiße Seiten aus säurefreiem Fotokarton mit weißen Pergaminschutzseiten. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
160 mm
Dicke
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
40 Blätter
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.