Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FB-112-R Fotoalbum Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FB-112-R Fotoalbum Rot
Walther Design FB-112-R Fotoalbum Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186956
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FB-112-R
EAN/GTIN:
     4004122131877
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Aufbewahrungsbox Fun
Box Fun mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm im Deckel für ein persönliches Foto. Die Box ist mit einer Stoffschleife als Verschluß ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.