Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-199-H Fotoalbum Cremefarben 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-199-H Fotoalbum Cremefarben 30 Blätter
Walther Design FA-199-H Fotoalbum Cremefarben 30 Blätter
Walther Design FA-199-H Fotoalbum Cremefarben 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70186880
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-199-H
EAN/GTIN:
     4004122130863
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum Fun
Buchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 18x18 cm hat 30 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
180 mm
Dicke
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Cremefarben
Maximale Kapazität
30 Blätter
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.