Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey 101715 Interkom-System-Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey 101715 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101715 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101715 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101715 Interkom-System-Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70185453
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101715
EAN/GTIN:
     9120068250795
Der ekey Montagerahmen aus Edelstahl mit Glasdekor in weiß ist ein Zubehörteil zur Wandmontage des ekey keypad integra. Zusätzlich bietet der ekey Montagerahmen Schutz vor unbeabsichtigten mechanischen Belastungen. Der ekey Montagerahmen ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey Montagerahmen ist für die ortsfeste Montage im Mauerwerk und den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.