Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ekey 101781 Interkom-System-Zubehör Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ekey 101781 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101781 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101781 Interkom-System-Zubehör Rahmen
ekey 101781 Interkom-System-Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184340
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101781
EAN/GTIN:
     9120068250849
Der ekey Montagerahmen mit Glasrahmen in mint ist ein Zubehörteil zur Unterputzmontage des ekey Fingerscanner Unterputz auf einer Montagehöhe von 100 cm. Der ekey Montagerahmen ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey Montagerahmen ist für die ortsfeste Montage im Mauerwerk und den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Mintfarbe
Material
ABS Synthetik, Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.