Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3926 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3926 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P
MENNEKES 3926 Elektrischer Netzstecker Grau, Rot 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70184336
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3926
EAN/GTIN:
     4015394099925
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Anzahl der Pole
4P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3958
ab € 28,16*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,00*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15453000
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.