Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619101R1312 Panikknopf Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFA619101R1312 Panikknopf Kabelgebunden
ABB 1SFA619101R1312 Panikknopf Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70183136
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619101R1312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 230v
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,35*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,69*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 4,38*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8149
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.