Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00201 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00201 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Distrelec RND 455-00201 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70181840
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00201
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Befestigungsschrauben und Neoprendichtungsring inbegriffen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.