Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2473 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2473 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE
Bals Elektrotechnik 2473 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158523
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2473
EAN/GTIN:
     4024941024730
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31240
ab € 19,07*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310333
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.