Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 24012 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 24012 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt
Bals Elektrotechnik 24012 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158435
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24012
EAN/GTIN:
     4024941240123
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.