Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2402 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2402 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt
Bals Elektrotechnik 2402 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70156995
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4024941024020
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31247
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.