Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11857218 Herst.-Nr.: 1552308 EAN/GTIN: 4046356162159 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Einbaustecker, Ethernet, 4-polig, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Ausführung mit 12 mm langen Lötstiften Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,855* | € 8,685* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,86* | € 8,72* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,98* | € 8,83* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 8,07* | € 8,91* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,1855* | € 9,0455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 173,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|