Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1552311 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1552311 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix Contact 1552311 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     3517I-21857219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1552311
EAN/GTIN:
     4046356162166
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit geradem Lötanschluss, Ausführung mit 12 mm langen Lötstiften
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,085*
€ 9,025*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 9,06*
24 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 9,17*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,29*
€ 9,25*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,4165*
€ 9,3865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,025*
€ 10,73975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,085*
€ 9,62115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 180,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.