Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Sentinel Dual SDU 8000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 8 kVA 8000 W 5 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Sentinel Dual SDU 8000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 8 kVA 8000 W 5 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual SDU 8000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 8 kVA 8000 W 5 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Dual SDU 8000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 8 kVA 8000 W 5 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70113967
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     CSDU8K0AA300RUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
81000 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
93000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
6 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
1000 - 4000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rack-Kapazität
3U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 62040-1:2008, EN 62040-1/EC:2009, EN 62040-1/A1:2013, Directive 2014/35/EU, EN 62040-2, Directive 2014/30/EU, CE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
8 kVA
Ausgangsleistung
8000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,98
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Überlastbarkeit (10 Minuten)
150 %
Überlastfähigkeit (3 Sekunden)
150 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
3 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
6 %
Geräuschpegel
48 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Auto-Neustart
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 8000va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.146,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.336,91*
€ 3.970,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,51*
€ 3.937,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,34*
€ 3.826,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.163,69*
€ 3.764,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,78*
€ 3.744,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.