Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DN18DSLL4 1800 RPM 1,7 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DN18DSLL4 1800 RPM 1,7 kg Schwarz, Grün
Hikoki DN18DSLL4 1800 RPM 1,7 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69810090
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376308507
EAN/GTIN:
     4966376308507
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
28 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Tiefe
314 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterieladeanzeige
Ja
Ladezeit
40 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.