Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall
LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall
LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall
LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall
LogiLink BP0066 Montage-Kit Schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69647888
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0066
EAN/GTIN:
     4052792050639
Suchbegriffe:
Komponent
Mit der multifunktionalen Thin Client Halterung haben Sie mehr Platz in Ihrem Arbeitsbereich. Entwickelt wurde sie, um einfach und sicher Ihren Thin Client / Mini Computer entweder unter dem Schreibtisch, per VESA Platte oder an eine Stange geklemmt zu montieren. Die mitgelieferten Gurte sorgen für noch mehr Stabilität und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
770 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Breiten Einstellbereich
17 - 70 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
129 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.