Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Ravensburger 00.043.768 Buch Deutsch 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69266623
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     43768
EAN/GTIN:
     9783473437689
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Die ersten gesprochenen Wörter sind etwas ganz Besonderes: der Ball, das Buch, die Katze. Abwechslungsreiche Szenen aus dem Kinderalltag und passende Suchvignetten laden zum Suchen und Benennen ein. So wird der Spracherwerb spielerisch unterstützt.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.