| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-68673861 Herst.-Nr.: 61040-800001-28429 EAN/GTIN: 4012438487151 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Teile | 18 Stück(e) | Design | Kollektion | Jade | Gewicht und Abmessungen | Untertassendurchmesser | 160 mm | Merkmale | Typ | Set | | Volumen (l) | 0.28 l | | Produktfarbe | Weiß | | Zweck | Kaffee | | Unterteller enthalten | Ja | | Tassengriff | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Untertassenform | Rund | | Anzahl der Personen | 6 Person(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Set, Kaffeegarnitur, Kaffeegedeck, Kaffeegeschirr, Kaffeeservice, Kaffeeset, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 0,28l, kaffee obere, kaffeetassen rosenthal |
| | |
| |