Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Home Appliances YC-MG01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Home Appliances YC-MG01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Grau
Sharp Home Appliances YC-MG01E-S Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68672261
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-MG01E-S
EAN/GTIN:
     4974019966496
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 304 x 205 mm
Gewicht
11600 g
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
12900 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Schwarz
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.