|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-68522023 Herst.-Nr.: RBWAPG-60AD EAN/GTIN: 4752224004796 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm |  | Tiefe | 85 mm |  | Höhe | 30 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Merkmale | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |  | Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | AC Eingangsspannung | 11 - 57 V |  | Stromverbrauch (max.) | 5 W | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |