Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-HOL0-0160 Gehäuse für tragbare Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-HOL0-0160 Gehäuse für tragbare Computer
Advantech AIM-HOL0-0160 Gehäuse für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68410305
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-HOL0-0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299040
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
Advantech AIM-65
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.