Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Rowenta Pure Air PU3040 Luftreiniger 115 m² 52 dB 67 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67919553
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU3040
EAN/GTIN:
     3121047230414
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
67 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Berührung
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
6200 g
Filterung
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
8200 g
Verpackungsvolumen
79.17 cm³
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
115 m²
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
32 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.