Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 840 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67147279
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES1461
EAN/GTIN:
     8592978264314
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Geräuschpegel
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports
12
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
60
Gesamte installierte Speicherkapazität
840 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS) III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS-3, Serial ATA III
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
712 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
79400 g
Festplattengehäusegewicht
23700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.231,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.403,77*
€ 37.370,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.302,66*
€ 37.250,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.231,21*
€ 37.165,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.