Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sea To Summit APILPREMRMG Reisekissen einfaltbar Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sea To Summit APILPREMRMG Reisekissen einfaltbar Magenta
Sea To Summit APILPREMRMG Reisekissen einfaltbar Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66963741
Hersteller:
     Sea to Summit
Herst.-Nr.:
     APILPREMRMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisekopfkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
79 g
Merkmale
einfaltbar
Ja
Produktfarbe
Magenta
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Material
Polyester, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.