Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver 01815-308-04 Wäschekorb 10,5 l Rund Kunststoff Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver 01815-308-04 Wäschekorb 10,5 l Rund Kunststoff Anthrazit
Curver 01815-308-04 Wäschekorb 10,5 l Rund Kunststoff Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66919245
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     01815-308-04
EAN/GTIN:
     3253921815131
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Praktische und stabile Schüssel in runder Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Durchmesser
320 mm
Merkmale
Volumen (l)
10.5 l
Form
Rund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.