|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-66714935 Herst.-Nr.: 136-25 EAN/GTIN: 5705730136252 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem USB-C-/Lightning-Kabel können Sie den Lightning-Anschluss Ihres iPhones oder iPads direkt mit dem USB-C-Anschluss Ihres Computers oder der Stromversorgung verbinden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Plug | Ja |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm |  | Verpackungstiefe | 20 mm |  | Verpackungshöhe | 150 mm |  | Paketgewicht | 60 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |