Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58380 Küchen-Schneidebrett Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58380 Küchen-Schneidebrett Bambus
Kesper 58380 Küchen-Schneidebrett Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66668880
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58380
EAN/GTIN:
     4000270583803
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Färbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.