Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tappa Flaschen-/Dekanterverschluss Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tappa Flaschen-/Dekanterverschluss Grau
Westmark Tappa Flaschen-/Dekanterverschluss Grau
Westmark Tappa Flaschen-/Dekanterverschluss Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66665451
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     60135580
EAN/GTIN:
     4004094601385
Suchbegriffe:
Aromastopfen
Flaschen-Verschluss
Flaschenverschluss
Champagner-Verschluss
Sektflaschenverschluss "Tappa", edelmattiert

- durch die federgelagerte Klemmfunktion mit einer Hand zu bedienen
- die Flasche kann auch liegend gelagert werden
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff, Stahl
Durchmesser
44 mm
Höhe
89 mm
Breite
39 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.