Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus SPLASH Karaffe 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus SPLASH Karaffe 1 l
Blomus SPLASH Karaffe 1 l
Blomus SPLASH Karaffe 1 l
Blomus SPLASH Karaffe 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66664819
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63780
EAN/GTIN:
     4008832637803
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Material
Glas
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.