| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-66664758 Herst.-Nr.: 65132260 EAN/GTIN: 4004094651366 |
| |
|
| | |
| Honigbirne "Deluxe"
Die Honigbirne aus Glas mit Wabenmuster eignet sich zum einfachen und genauen Dosieren von flüssigem Honig wie Blüten- oder Akazienhonig. Mit diesem Spender können Sie Tee, Brot, Müsli oder Quark verfeinern. Dank schmalem Griff mit praktischem Dosier-Hebel lässt sich die Honigbirne mit nur einer Hand bedienen. Ein kleiner Deckel aus Kunststoff verhindert das Auslaufen des Honigs am unteren Ende. Der Glas-Untersatz sichert den guten Stand. Für eine hygienische Aufbewahrung und Lagerung sogt der festschließende Drehverschluss. Die Birne lässt sich leicht und sauber durch die große Öffnung befüllen. - praktisches Einhand-Bedienprinzip - mit Glas-Untersatz - Fassungsvermögen: 200 ml Weitere Informationen: Merkmale | Material | Glas, Kunststoff | | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent | | Volumen (ml) | 200 ml | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 83 mm | | Tiefe | 83 mm | | Höhe | 144 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |