Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Lupus Electronics 12126 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66645319
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12126
EAN/GTIN:
     4260195434349
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das LUPUS 1 Kanal Relais mit ZigBee Repeater.
Das LUPUS 1 Kanal Relais mit ZigBee Repeater wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen, Schalter, Ventile von Fussbodenheizungen oder Bewässerungen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können. Die eingebaute Repeaterfunktion verstärkt die Signale von maximal 40 in Reichweite befindlichen ZigBee-Geräten.

Vorhandene Verbraucher einfach automatisieren:
Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck oder vollautomatisch unterbricht das Unterputzmodul die Stromzufuhr. So können Sie beispielsweise in Verbindung bin anderen Sensoren wie Temperaturfühlern oder Lichtsensoren im handumdrehen die Beschattung oder Fussbodenheizung, die Beleuchtung oder andere Verbraucher automatisieren.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
XT1 Plus, XT2 Plus, XT3
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.29 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
37.79 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Energie
Anschlusswert
2300 W
Arbeitsspannung
230 V
Operatierender Strom
10 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.