Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN NYS240 Drahtverbinder 3.5 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REAN NYS240 Drahtverbinder 3.5 mm Silber
REAN NYS240 Drahtverbinder 3.5 mm Silber
Artikel-Nr.:
     4502-39F1120
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,61*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,02*
1 Tag
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.