Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1111X-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1111X-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1111X-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1111X-8P Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65588242
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1111X-8P
EAN/GTIN:
     889728146975
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Link, Status
Ursprungsland
Tschechische Republik
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1940 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
66 W
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 104 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-4 - 149 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
508 mm
Verpackungshöhe
162.052 mm
Paketgewicht
3455.78 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA512
Zugriffkontrollliste
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Switch Protokoll
RFC 2338
Router Protokoll
VRRP
Data Link Protokolle
HDLC
Management-Protokolle
IGMPv3
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ACL, NAT, QoS, BFD, VRF Lite, IP SLA
Unterstützte Protokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, SSM, RSVP, ERSPAN, IPSLA, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, HSRP, RADIUS, AAA, AVC, DVMRP, MPLS, IPsec, L2TPv3, BFD
Merkmale
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Zertifizierung
UL 60950-1.and EN 60950-1. CAN/CSA C22.2 No. 60950-1. CB to IEC 60950-1, 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
6
Anzahl installierten SFP Module
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
Weitere Suchbegriffe: Router, cisco router, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.306,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,71*
€ 1.554,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,79*
€ 1.553,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,44*
€ 1.515,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,94*
€ 1.475,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,92*
€ 1.411,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.