Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111931
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17431/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170502
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Unbegrenzte Möglichkeiten
für außergewöhnliche Erlebnisse
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Impress Sockelleuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
EAN/UPC/GTIN
8718696238363
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
156,000 cm
SAP Länge pro Stück
156,000 cm
SAP Höhe pro Stück
456,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1830 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
24 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005731001
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170502
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
400 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
1580 g
Abmessungen (BxTxH)
10 x 10 x 40 mm
Länge (cm)
10 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Gehäusematerial
Glas, Metall
Dimmbar
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
15.6 x 15.6 x 45.6 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Verpackungslänge
156 mm
Paketgewicht
1830 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.