Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Impress Outdoor Sockelleuchte schwarz Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111929
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17434/30/P7
EAN/GTIN:
     8718696170526
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Einfach einstecken und Deine Außenbereiche beleuchten

Genieße 16 Millionen verfügbare Farben, mit denen Du die Schönheit Deines Gartens unterstreichen oder Deine Gartenwege funktionell beleuchten kannst. Mit der Erweiterungseinheit kannst Du Dein Niederspannungssystem erweitern. Erfordert für den Betrieb eine Hue Bridge und ein Niederspannungs-Basis-Kit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
EAN/UPC/GTIN
8718696238387
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
185,000 cm
SAP Länge pro Stück
155,000 cm
SAP Höhe pro Stück
455,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
2200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
Interall 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005731301
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170526
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gesamter Lichstrom
1200 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
400 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
1935 g
Abmessungen (BxTxH)
10 x 10 x 40 mm
Länge (cm)
10 cm
Merkmale
Typ
Intelligente Sockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas, Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
49 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
15.5 x 18.5 x 45.5 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Verpackungslänge
155 mm
Paketgewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.