Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680961768 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680961768 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961768 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961768 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63138357
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680961768
EAN/GTIN:
     3329680961768
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
125 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
3329680961751
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.