Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885466 Internes Stromkabel 0,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885466 Internes Stromkabel 0,48 m
Inter-Tech 88885466 Internes Stromkabel 0,48 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62360394
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885466
EAN/GTIN:
     4260455643726
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Merkmale
Kabellänge
0.48 m
Anschluss 1
4-polig
Anschluss 2
4-polig
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.