Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herstera 08943802 Gartenwagen-/Schubkarrenzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstera 08943802 Gartenwagen-/Schubkarrenzubehör Hülle
Herstera 08943802 Gartenwagen-/Schubkarrenzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62315866
Hersteller:
     Herstera
Herst.-Nr.:
     08943802
EAN/GTIN:
     8435501821540
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
930 mm
Höhe
1200 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.