Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Delfin 1A Arbeitsbuch Lekt. 1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60125819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783191116019
EAN/GTIN:
     9783191116019
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Zielniveau B1 Die Aufgaben im Arbeitsbuch zu Delfin können wahlweise im Unterricht durchgeführt oder als kursbegleitende Selbstlernkomponente eingesetzt werden. Zusatzmaterialien wie Audio-CDs Kassetten Lösungen zum Arbeitsbuch Glossare und Lehrerhandbuch siehe Delfin - Einbändige Ausgabe (3-19-001601-1).
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hueber
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783191116019
Intrastat-Code
1226143
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.