Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Philips Hue Play Lightbar schwarz Basis-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59988731
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     915005733701
EAN/GTIN:
     8718696170717
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Kompaktes Design
Volle Lichtwirkung
Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Diese Hue Play Lightbar enthält ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, horizontal ausrichten oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
Material
Synthetik
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6.7 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005733701
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
44 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
36 mm
Länge (mm)
253 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß, Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
500 lm
Lampenleistung
6.6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Ausdrucksstark
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
703 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.