Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Segeln über den Alpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59987153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783613038158
EAN/GTIN:
     9783613038158
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
Der berühmte Segelflieger Jochen von Kalckreuth beschreibt hier nicht nur seine lautlosen Flüge über die Alpen seine einsamen Stunden zwischen Firneis und endlosen Horizonten sondern er vermittelt in diesem Band auch grundlegende und nach wie vor gültige Techniken die in dieser schönen aber harschen Umgebung für den Segelflieger unerlässlich sind. In fesselnden Erzählungen und exakten Berichten protokolliert er zugleich seine fliegerische Entwicklung vom ersten Schulstart bis zu seinem Rekord dem längsten Thermikflug der Welt. Das Buch zählt nach wie vor zu den absoluten Klassikern der Segelflugliteratur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jochen von Kalckreuth
Anzahl der Seiten
173 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Motorbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783613038158
Intrastat-Code
22326970
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1012 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.