Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 10-Minuten-Rätsel und -Spiele Englisch Klasse 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 10-Minuten-Rätsel und -Spiele Englisch Klasse 1-4
ISBN 10-Minuten-Rätsel und -Spiele Englisch Klasse 1-4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59975755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403073321
EAN/GTIN:
     9783403073321
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 1. Klasse
Englisch-Lernhilfen für 10. Klasse
Für den schnellen Einsatz im Englischunterricht Als Lehrkraft im Fach Englisch in der Grundschule wissen Sie es nur allzu gut: Es gibt immer wieder Situationen die nach schnellen Aufgaben für Zwischendurch verlangen! Das kann sein weil ein Schüler seine Aufgaben besonders schnell gelöst hat oder auch weil noch ein paar Minuten der Unterrichtsstunde gefüllt werden müssen. Rätsel und Spiele zu Lehrplanthemen Mit diesem Band erhalten Sie genau das richtige Handwerkszeug um Schüler zwischendurch zu beschäftigen oder Stunden spielerisch aufzulockern. Die Rätsel und Spiele als Kopiervorlagen sind lehrwerksunabhängig und können allen wichtigen Themen der Lehrpläne der Klasse 1 bis 4 zugeordnet werden. Englisch lernen mit Spaß Mithilfe von Kreuzworträtseln Domino oder Schwarzem Peter - die Englischkenntnisse der Kinder werden beim Spielen und Rätseln wiederholt und nachhaltig gefestigt und Ihre Schülerinnen und Schüler haben auch noch eine Menge Spaß dabei! Die Themen: - Animals - body parts - clothes - breakfast - fruit - at home - at school - traffic and transportation Der Band enthält: - über 50 Kopiervorlagen für schnell einsetzbare Rätsel und Spiele - einen übersichtlichen Lösungsteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Worm Heinz-Lothar
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783403073321
Intrastat-Code
16559962
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.