Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Grundwissen englische Grammatik - 5./6. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Grundwissen englische Grammatik - 5./6. Klasse
ISBN Grundwissen englische Grammatik - 5./6. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59975683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403231349
EAN/GTIN:
     9783403231349
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Deutsch-Grammatiktrainer
Deutsch-Übungsmaterial
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
Dieser Band bietet Ihnen Übungsaufgaben zu den wichtigsten grammatischen Themen der Klassen 5 und 6 in zwei Differenzierungsstufen. Die Aufgaben sind selbsterklärend und in alltagsnahe Situationen eingebettet. So vermitteln Sie Ihren Schülern eindrucksvoll dass Grammatik kein Selbstzweck ist sondern eine kommunikative Funktion erfüllt. Jeder grammatische Inhalt wird kurz und mit anschaulichen Beispielen eingeführt sodass Ihre Schüler selbstständig und ohne weitere Erklärungen mit den Übungsaufgaben arbeiten können. So erhalten Sie zusätzlich zum Schulbuch einen reichen Fundus an weiterem Übungsmaterial. Auf der beiliegenden CD erhalten Sie die Lösungen zu allen Aufgaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bojes Manfred
Anzahl der Seiten
115 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03/12/2013
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783403231349
Intrastat-Code
14469078
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
376 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.