Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Quer durch die 3. Klasse Englisch - Übungsblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Quer durch die 3. Klasse Englisch - Übungsblock
ISBN Quer durch die 3. Klasse Englisch - Übungsblock
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59975613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783881006736
EAN/GTIN:
     9783881006736
Suchbegriffe:
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 3. Klasse
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Spielerisch und abwechslungsreich lernen die Schüler mit diesem Block viele englische Wörter kurze Sätze und einfache Phrasen kennen. Die Themen orientieren sich an den Lehrplänen des Englischunterrichts sodass Lernbereiche passend wiederholt und vertieft werden können. Durch vielseitige und kindgerechte Übungen prägt sich der Wortschatz der Fremdsprache gut ein. Auf den letzten Seiten gibt es die Lösungen zu allen Aufgaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Heiß Helena
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hauschka Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783881006736
Intrastat-Code
20800023
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
308 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.