Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Zarah und Zottel - Ein Pony auf vier Pfoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Zarah und Zottel - Ein Pony auf vier Pfoten
ISBN Zarah und Zottel - Ein Pony auf vier Pfoten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59972155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737353496
EAN/GTIN:
     9783737353496
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Die kleine Zarah träumt von einem Pony denn ihr Papa ist ein echter Indianer und Indianer sitzen nun mal auf Pferden. Zarah sitzt im Moment aber nur auf Umzugskartons - Mama und sie sind nämlich umgezogen. Leider ohne Papa was Zarah richtig blöd findet. Genauso blöd wie die Tatsache dass die Kinder im Hof sie nicht mitspielen lassen und Mama nie Zeit hat weil sie arbeiten muss. Keine Frage: sie braucht einen Freund! Am liebsten natürlich ein Pony. Aber ein echtes und eins das in den Aufzug passt. Und siehe da der Mann im Laden für alles hat genau das Richtige für sie: Zottel! Dass Zottel kein Pony ist sondern ein Hund stört Zarah nicht im Geringsten. Denn Abenteuer erlebt sie mit ihrem neuen Freund in jedem Fall. Diese zauberhafte Geschichte über den Beginn einer großen Freundschaft erzählt von kindlichen Sehnsüchten nach Geborgenheit - lebensklug voller Tiefgang und einem Augenzwinkern. In großem Format und mit durchgehend farbigen Doppelseiten perfekt zum Vorlesen oder für Erstleser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Birck Jan
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737353496
Intrastat-Code
29492682
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
407 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.