Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bille und Zottel - Wiedersehen mit Bille & Zottel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Bille und Zottel - Wiedersehen mit Bille & Zottel
ISBN Bille und Zottel - Wiedersehen mit Bille & Zottel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59970699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783505138133
EAN/GTIN:
     9783505138133
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Biographien - deutschsprachig
deutschsprachige Biographien
Kinderbücher - deutschsprachig
Bille und Zottel Sammelband 7 Zottel ist begeistert als sein Zwillingspony vor ihm zu stehen scheint! Panja ist zwar schwarz-weiß statt rot-weiß gescheckt aber ansonsten ähnelt sie Zottel in allem: Sie ist ebenso übermütig schlau und unternehmungslustig wie er und ihrer Geschicklichkeit widersteht kein Koppelzaun und keine Boxentür. Gemeinsam erleben die beiden Ponys die tollsten Abenteuer - was Bille fast zur Verzweiflung treibt ... Enthält die Einzelbände: - Ein Pony mit Herz (Band 19) - Rückkehr nach Wedenbruck (Band 20) - Ein ganz besonderer Sommer - Eine neue Geschichte (Sonderband)
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Caspari Tina
Anzahl der Seiten
380 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Egmont Schneiderbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783505138133
Intrastat-Code
32246853
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
517 g
Weitere Suchbegriffe: deutschsprachige Kinderbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.